Bürstendichtung aus Aluminium BH 35 mm grau

  • ERIKS:14890153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vor allem zum Abdichten von Industrie-Toren und Türen aller Art.
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.04inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 142.50

-

10+

CHF 108.00

24.21%

20+

CHF 75.60

46.95%

50+

CHF 59.00

58.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Sonderprofile
Typ
Bürstendichtung
Material
Aluminium
Farbe
Grau
Höhe
60 mm
Breite
8.5 mm
Rollenlänge
5 m
B
35 mm
D
60 mm
A
8.5 mm