CHF 148.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.53inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 148.50 | - |
10+ | CHF 103.50 | 30.30% |
20+ | CHF 96.10 | 35.29% |
50+ | CHF 84.00 | 43.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Bürstendichtung |
Material | Aluminium |
Farbe | Grau |
Höhe | 32 mm |
Breite | 6.8 mm |
Rollenlänge | 5 m |
B | 14.5 mm |
D | 32 mm |
A | 6.8 mm |