Bürstendichtung aus Aluminium 60x35 mm grau

  • ERIKS:14889518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vor allem zum Abdichten von Industrie-Toren und Türen aller Art.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.89inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.50

-

10+

CHF 22.70

23.05%

20+

CHF 16.80

43.05%

50+

CHF 11.90

59.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Sonderprofile
Typ
Bürstendichtung
Material
Aluminium
Farbe
Grau
Höhe
60 mm
Breite
8.5 mm
Rollenlänge
1 m
B
35 mm
D
60 mm
A
8.5 mm