CHF 26.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.75inkl. MwSt
65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.60 | - |
10+ | CHF 19.70 | 25.94% |
20+ | CHF 14.90 | 43.98% |
50+ | CHF 10.90 | 59.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Bürstendichtung |
Material | Aluminium |
Farbe | Grau |
Höhe | 32 mm |
Breite | 6.8 mm |
Rollenlänge | 1 m |
B | 14.5 mm |
D | 32 mm |
A | 6.8 mm |