Bumpon™ SJ6512 Elastikpuffer, Transparent, 12,7 x 3,5 mm, Klebstoff Synthetischer Kautschuk R-25

  • ERIKS:12730416
Image 1
3M™ Bumpon™ SJ6512, Transparent, 5000 Stück pro Karton, sind selbstklebende zylinderförmige Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 12,7 mm breit und 3,5 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer zeichnen sich gegenüber den 3M Bumpon Elastikpuffern der Standardreihe durch eine überragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung aus.
3M™ Bumpon™ SJ6512 Elastikpuffer, Transparent, 5000 Stück pro Karton, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter einsetzbar. Diese besonders weichen, höherwertigen Elastikpuffer aus Polyurethan sind weichmacherfrei, selbstklebend, äußerst rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Sie zeichnen sich gegenüber den 3M Bumpon Elastikpuffern der Standardreihe durch eine überragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung aus. Die 12,7 mm breite und 3,6 mm hohe zylinderförmige flache Oberfläche sorgt für eine ausgezeichnete Druckbelastungstoleranz und Rutschfestigkeit. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.10/ Paketexkl. MwSt

CHF 36.86inkl. MwSt

34.714 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 34.10

-

5+

CHF 22.40

34.31%

10+

CHF 18.10

46.92%

25+

CHF 15.80

53.67%

38+

CHF 14.10

58.65%

56+

CHF 12.80

62.46%

80+

CHF 11.50

66.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-6512
Durchmesser
12.7 mm
Höhe
3.5 mm
Material
PU
Außendurchmesser
12.7 mm
Farbe
Transparent
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von 5 bis 65 °C
Verpackung
Box mit 56 Stück