CHF 38.00/ Paketexkl. MwSt
CHF 41.08inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.00 | - |
5+ | CHF 26.80 | 29.47% |
10+ | CHF 22.30 | 41.32% |
25+ | CHF 19.90 | 47.63% |
38+ | CHF 18.00 | 52.63% |
56+ | CHF 16.30 | 57.11% |
80+ | CHF 15.10 | 60.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | SJ-6344 |
Durchmesser | 19 mm |
Höhe | 4 mm |
Material | PU |
Außendurchmesser | 19 mm |
Härte (Sh A) | 80 |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyurethan |
Temperaturbereich | von -35 bis 60 °C |
Verpackung | Box mit 40 Stück |