Bumpon™ SJ5744 Elastikpuffer, Schwarz, 19,1 x 4,1 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30

  • ERIKS:12730426
Image 1
3M™ Bumpon™ SJ5744 Elastikpuffer, Schwarz, 2600 Stück pro Karton, sind selbstklebende zylinderförmige Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 19,1 mm breit und 4,1 mm hoch. Diese schwarzen Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter konzipiert und bieten eine ausgezeichnete Druckbelastungstoleranz und Rutschfestigkeit.
3M™ Bumpon™ SJ5744 Elastikpuffer, Schwarz, 2600 Stück pro Karton, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter einsetzbar. Diese schwarzen Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend, äußerst rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf Oberflächen. Die 19,1 mm breite und 4,1 mm hohen, runden Elastikpuffer mit flacher Oberfläche zeichnen sich durch eine hohe Druckbelastungstoleranz und Verschleißfestigkeit aus. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.80/ Paketexkl. MwSt

CHF 41.94inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.80

-

5+

CHF 29.80

23.20%

10+

CHF 25.30

34.79%

25+

CHF 23.00

40.72%

38+

CHF 20.90

46.13%

56+

CHF 19.50

49.74%

80+

CHF 18.20

53.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-5744
Durchmesser
19 mm
Höhe
4 mm
Material
PU
Außendurchmesser
19 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Verpackung
Box mit 40 Stück