Bumpon™ SJ5382 Elastikpuffer, Transparent, 6,4 x 1,9 mm, Klebstoff Acrylat A-20

  • ERIKS:12730408
Image 1
3M™ Bumpon™ SJ5382 Elastikpuffer, 3000 Stück pro Karton, sind selbstklebende halbkugelförmige Elastikpuffer, 6,4 mm breit und 1,9 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer werden hauptsächlich als Anschlagpuffer und Abstandhalter verwendet.
3M™ Bumpon™ SJ5382 Elastikpuffer, 3000 Stück pro Karton, sind selbstklebende halbkugelförmige Elastikpuffer, 6,4 mm breit und 1,9 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter konzipiert. Die Form einer 6,4 mm breiten und 1,9 mm hohen Halbkugel sorgt für eine ausgezeichnete Geräuschdämpfung und Energieabsorption. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.10/ Paketexkl. MwSt

CHF 40.11inkl. MwSt

167.333 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.10

-

5+

CHF 26.20

29.38%

10+

CHF 21.70

41.51%

25+

CHF 19.30

47.98%

38+

CHF 17.50

52.83%

56+

CHF 16.00

56.87%

80+

CHF 14.60

60.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-5382
Durchmesser
6.5 mm
Höhe
1.9 mm
Material
PU
Außendurchmesser
6.5 mm
Farbe
Transparent
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 65 °C
Verpackung
Box mit 144 Stück