Bumpon™ SJ5344 Elastikpuffer, Transparent, 19,1 x 4,1 mm, Klebstoff Acrylat A-20

  • ERIKS:12730414
Image 1
3M™ Bumpon™ SJ5344 Elastikpuffer, Transparent, 2600 Stück pro Karton, sind selbstklebende zylinderförmige Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 19,1 mm breit und 4,1 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter konzipiert und zeichnen sich durch eine gute Tragfähigkeit und Rutschfestigkeit aus.
3M™ Bumpon™ SJ5344 Elastikpuffer, Transparent, 2600 Stück pro Karton, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter einsetzbar. Diese transparenten Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend und äußerst rutschfest. Sie hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Die 19,1 mm breite und 4,1 mm hohe zylinderförmige flache Oberfläche sorgt für eine ausgezeichnete Tragfähigkeit und Rutschfestigkeit. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten.Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 40.54inkl. MwSt

87 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.50

-

5+

CHF 28.80

23.20%

10+

CHF 24.40

34.93%

25+

CHF 22.00

41.33%

38+

CHF 20.10

46.40%

56+

CHF 18.70

50.13%

80+

CHF 17.60

53.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-5344
Durchmesser
19 mm
Höhe
4 mm
Material
PU
Außendurchmesser
19 mm
Farbe
Transparent
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 65 °C
Verpackung
Box mit 40 Stück