Bumpon™ SJ5306 Elastikpuffer, Transparent, 9,5 x 3,8 mm, Klebstoff Synthetischer Kautschuk R-25

  • ERIKS:12730410
Image 1
3M™ Bumpon™ SJ5306 Elastikpuffer, Transparent, 3000 Stück pro Karton, sind selbstklebende halbkugelförmige Elastikpuffer, 9,5 mm breit und 3,8 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter konzipiert und zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Geräuschdämpfung und Energieabsorption aus.
3M™ Bumpon™ SJ5306 Elastikpuffer, Transparent, 3000 Stück pro Karton, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter einsetzbar. Diese transparenten Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend und äußerst rutschfest. Sie hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Die Form einer 9,5 mm breiten und 3,8 mm hohen Halbkugel sorgt für eine ausgezeichnete Geräuschdämpfung und Energieabsorption. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.90/ Paketexkl. MwSt

CHF 48.54inkl. MwSt

37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.90

-

5+

CHF 31.80

29.18%

10+

CHF 26.30

41.43%

25+

CHF 23.60

47.44%

38+

CHF 21.20

52.78%

56+

CHF 19.30

57.02%

80+

CHF 17.80

60.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-5306
Durchmesser
9.5 mm
Höhe
3.8 mm
Material
PU
Außendurchmesser
9.5 mm
Farbe
Transparent
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 65 °C
Verpackung
96