Bumpon™ SJ5302 Elastikpuffer, Transparent, 7,9 mm x 2,2 mm

  • ERIKS:12730409
Image 1
Die 3M™ Bumpon™ Elastikpuffer SJ5302 sind selbstklebende Elastikpuffer, konzipiert zur Verwendung als Fuss, Anschlagpuffer und Abstandhalter. Die Form einer Halbkugel sorgt für ausgezeichnete Schalldämmung und Energieabsorption. Transparent, 7,9 mm breit x 2,2 mm hoch.
3M™ Bumpon™ SJ5302 Elastikpuffer sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter einsetzbar. Diese Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend und äußerst rutschfest. Sie hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Die Form einer 2,2 mm hohen und 7,9 mm breiten Halbkugel sorgt für eine ausgezeichnete Geräuschdämpfung und Energieabsorption. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Dämpft Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.70/ Paketexkl. MwSt

CHF 38.59inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.70

-

5+

CHF 28.40

20.45%

10+

CHF 24.40

31.65%

25+

CHF 22.70

36.41%

38+

CHF 21.30

40.34%

56+

CHF 19.80

44.54%

80+

CHF 18.90

47.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-5302
Durchmesser
7.9 mm
Höhe
2.2 mm
Material
PU
Außendurchmesser
7.9 mm
Farbe
Transparent
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 65 °C
Verpackung
Box mit 144 Stück