Bumpon™ SJ5023 Elastikpuffer, Weiß, 20,5 x 7,6 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30

  • ERIKS:12730442
Image 1
3M™ Bumpon™ SJ5023, Weiß, 1000 Stück pro Karton, sind selbstklebende Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 20,5 mm breit und 7,6 mm hoch. Diese weißen Elastikpuffer können als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter verwendet werden und zeichnen sich durch eine hohe Druckbelastungstoleranz und Verschleißfestigkeit aus.
3M™ Bumpon™ SJ5023 Elastikpuffer, Weiß, 1000 Stück pro Karton, sind im Haushalt und am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter einsetzbar. Diese weißen Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend und äußerst rutschfest. Sie hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Die 20,6 mm breiten und 7,6 mm hohen, zylinderförmigen Elastikpuffer mit flacher Oberfläche zeichnen sich durch eine gute Druckbelastungstoleranz und hohe Verschleißfestigkeit aus. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.12/ Paketexkl. MwSt

CHF 45.53inkl. MwSt

160.444 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.12

-

500+

CHF 15.88

62.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-5023
Durchmesser
20.5 mm
Höhe
7.6 mm
Material
PU
Außendurchmesser
20.5 mm
Farbe
Weiss
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Verpackung
Box mit 36 Stück