Bumpon™ SJ5023 Elastikpuffer, Grau, 20,5 x 7,6 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30

  • ERIKS:12730443
Image 1
3M™ Bumpon™ SJ5023 Elastikpuffer, Grau, 1000 Stück pro Karton, sind selbstklebende Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 20,5 mm breit und 7,6 mm hoch. Diese grauen Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter konzipiert und zeichnen sich durch eine gute Druckbelastungstoleranz und hohe Verschleißfestigkeit aus.
3M™ Bumpon™ SJ5023 Elastikpuffer, Grau, 1000 Stück pro Karton, sind im Haushalt und am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter einsetzbar. Diese grauen Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend und äußerst rutschfest. Sie hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Die 20,6 mm breiten und 7,6 mm hohen, zylinderförmigen Elastikpuffer mit flacher Oberfläche zeichnen sich durch eine gute Druckbelastungstoleranz und hohe Verschleißfestigkeit aus. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.30/ Paketexkl. MwSt

CHF 41.40inkl. MwSt

132 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.30

-

5+

CHF 27.10

29.24%

10+

CHF 22.50

41.25%

25+

CHF 20.00

47.78%

38+

CHF 18.10

52.74%

56+

CHF 16.50

56.92%

80+

CHF 15.20

60.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-5023
Durchmesser
20.5 mm
Höhe
7.6 mm
Material
PU
Außendurchmesser
20.5 mm
Farbe
Grau
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Verpackung
Box mit 36 Stück