Bumpon™ SJ5018 Elastikpuffer, Schwarz, 12,7 x 5,8 mm, Natur-Kautschuk R-30

  • ERIKS:14887822
Image 1
3M™ Bumpon™ SJ5018 Elastikpuffer, Schwarz, 3000 Stück pro Karton, sind selbstklebende Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 12,7 mm breit und 5,8 mm hoch. Diese schwarzen Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter konzipiert und bieten eine hohe Druckbelastungstoleranz und Verschleißfestigkeit.
3M™ Bumpon™ SJ5018 Elastikpuffer, Schwarz, 3000 Stück pro Karton, sind im Haushalt und am Arbetisplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter einsetzbar. Diese schwarzen Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend, äußerst rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf Oberflächen. Die 12,7 mm breiten und 5,8 mm hohen zylinderförmigen Elastikpuffer mit flacher Oberfläche bieten eine ausgezeichnete Druckbelastungstoleranz und hohe Verschleißfestigkeit. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.80/ Paketexkl. MwSt

CHF 53.83inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.80

-

5+

CHF 39.60

20.48%

10+

CHF 34.10

31.53%

25+

CHF 31.80

36.14%

38+

CHF 29.60

40.56%

56+

CHF 27.70

44.38%

80+

CHF 26.50

46.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-5018
Durchmesser
12.7 mm
Höhe
5.8 mm
Material
PU
Außendurchmesser
12.7 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Verpackung
Box mit 80 Stück