Bumpon™ SJ5017 Elastikpuffer, Schwarz, 19,0 x 9,6 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30

  • ERIKS:12730429
Image 1
3M™ Bumpon™ SJ5017 Elastikpuffer, Schwarz, 1000 Stück pro Karton, sind selbstklebende, halbkugelförmige Elastikpuffer, 19,0 mm breit und 9,6 mm hoch. Diese schwarzen Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter konzipiert und bieten eine ausgezeichnete Geräuschdämpfung und Energieabsorption.
3M™ Bumpon™ SJ5017 Elastikpuffer, Schwarz, 1000 Stück pro Karton, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter einsetzbar. Diese schwarzen Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend, äußerst rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf Oberflächen. Diese 19,0 mm breiten und 9,6 mm hohen, zylinderförmigen Elastikpuffer mit gewölbter Oberfläche sind ideal für kundenspezifische Anwendungen. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.90/ Paketexkl. MwSt

CHF 44.21inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.90

-

5+

CHF 32.50

20.54%

10+

CHF 28.10

31.30%

25+

CHF 26.00

36.43%

38+

CHF 24.30

40.59%

56+

CHF 22.80

44.25%

80+

CHF 21.80

46.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-5017
Durchmesser
19 mm
Höhe
9.6 mm
Material
PU
Außendurchmesser
19 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 65 °C
Verpackung
Box mit 40 Stück