Bumpon™ SJ5009 Elastikpuffer, Weiß, 22,3 x 10,1 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30

  • ERIKS:12730431
Image 1
3M™ Bumpon™ SJ5009 Elastikpuffer, Weiß, 1000 Stück pro Karton, sind selbstklebende, zylinderförmige Elastikpuffer mit gewölbter Oberfläche, 22,4 mm breit und 10,2 mm hoch. Diese weißen Elastikpuffer sind zur Verwendung als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter für kundenspezifische Anwendungen konzipiert.
3M™ Bumpon™ SJ5009 Elastikpuffer, Weiß, 1000 Stück pro Karton, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter einsetzbar. Diese weißen Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend, äußerst rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf Oberflächen. Diese 22,3 mm breiten und 10,1 mm hohen, zylinderförmigen Elastikpuffer mit gewölbter Oberfläche sind ideal für kundenspezifische Anwendungen. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.80/ Paketexkl. MwSt

CHF 38.70inkl. MwSt

17.833 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.80

-

5+

CHF 25.40

29.05%

10+

CHF 21.00

41.34%

25+

CHF 18.80

47.49%

38+

CHF 17.00

52.51%

56+

CHF 15.50

56.70%

80+

CHF 14.10

60.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-5009
Durchmesser
22.3 mm
Höhe
10 mm
Material
PU
Außendurchmesser
22.3 mm
Farbe
Weiss
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 65 °C
Verpackung
Box mit 24 Stück