Bumpon™ SJ5008 Elastikpuffer, Weiß, 12,7 x 3,1 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30

  • ERIKS:12730436
Image 1
3M™ Bumpon™SJ5008, Weiß, 3000 Stück pro Karton, sind selbstklebende Elastikpuffer mit flacher Oberfläche, 12,7 mm breit und 3,1 mm hoch. Diese weißen Elastikpuffer können als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter verwendet werden und zeichnen sich durch eine hohe Druckbelastungstoleranz und Verschleißfestigkeit aus.
3M™ Bumpon™ SJ5008 Elastikpuffer, Weiß, 3000 Stück pro Karton, können im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter eingesetzt werden. Diese weißen Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend und äußerst rutschfest. Sie hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Die 12,7 mm breiten und 3,1 mm hohen Elastikpuffer mit flacher Oberfläche bieten eine ausgezeichnete Druckbelastungstoleranz und hohe Verschleißfestigkeit. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.20/ Paketexkl. MwSt

CHF 30.48inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.20

-

5+

CHF 18.50

34.40%

10+

CHF 15.00

46.81%

25+

CHF 13.10

53.55%

38+

CHF 11.70

58.51%

56+

CHF 10.50

62.77%

80+

CHF 9.50

66.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-5008
Durchmesser
12.7 mm
Höhe
3.1 mm
Material
PU
Außendurchmesser
12.7 mm
Farbe
Weiss
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Verpackung
Box mit 80 Stück