Bumpon™ SJ5003 Elastikpuffer, Schwarz, 11,2 x 5,1 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30

  • ERIKS:12730422
Image 1
3M™ Bumpon™ SJ5003 sind halbkugelförmige, selbstklebende Elastikpuffer, 11,2 mm breit und 5,1 mm hoch. Diese schwarzen Elastikpuffer können als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter eingesetzt werden und bieten eine ausgezeichnete Geräuschdämpfung und Energieabsorption.
3M™ Bumpon™ SJ5003 Elastikpuffer, Schwarz, 3000 Stück pro Karton, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter einsetzbar. Diese schwarzen Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend, äußerst rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf Oberflächen. Die Form einer 11,2 mm breiten und 5,1 mm hohen Halbkugel sorgt für eine ausgezeichnete Geräuschdämpfung und Energieabsorption. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.90/ Paketexkl. MwSt

CHF 42.05inkl. MwSt

121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.90

-

5+

CHF 23.40

39.85%

10+

CHF 18.20

53.21%

25+

CHF 15.80

59.38%

38+

CHF 13.90

64.27%

56+

CHF 12.60

67.61%

80+

CHF 11.40

70.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SJ-5003
Durchmesser
11 mm
Höhe
5 mm
Material
PU
Außendurchmesser
11 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyurethan
Temperaturbereich
von -30 bis 65 °C
Verpackung
Box mit 56 Stück