3M™ Bumpon™ SJ5003, Grau, 3000 Stück pro Karton, sind halbkugelförmige, selbstklebende Elastikpuffer, 11,1 mm breit und 5,0 mm hoch. Diese grauen Elastikpuffer können als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter eingesetzt werden und bieten eine ausgezeichnete Geräuschdämpfung und Energieabsorption.
3M™ Bumpon™ SJ5003 Elastikpuffer, Grau, 3000 Stück pro Karton, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer oder Abstandhalter einsetzbar. Diese transparenten Elastikpuffer aus Polyurethan sind frei von Weichmachern, selbstklebend und äußerst rutschfest. Sie hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Die Form einer 11,1 mm breiten und 5 mm hohen Halbkugel sorgt für eine ausgezeichnete Geräuschdämpfung und Energieabsorption. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.