3M™ Bumpon™ SJ6506 Elastikpuffer, Transparent, 5000 Stück pro Karton, sind selbstklebende halbkugelförmige Elastikpuffer, 9,5 mm breit und 3,8 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer zeichnen sich gegenüber den 3M Bumpon Elastikpuffern der Standardreihe durch eine überragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung aus.
3M™ Bumpon™ SJ6506 Elastikpuffer, Transparent, 5000 Stück pro Karton, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter einsetzbar. Diese besonders weichen, hochwertigen Elastikpuffer aus Polyurethan sind weichmacherfrei, selbstklebend, äußerst rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung aus. Die Form einer 9,5 mm breiten und 3,8 mm hohen Halbkugel sorgt für eine ausgezeichnete Geräuschdämpfung und Energieabsorption. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.