BSP AG O-Ringnut BSP IG A-2-16BSPAGG-12BSPIGX 1"- 3/4"

  • ERIKS:14896016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.81inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.30

-

5+

CHF 37.70

12.93%

10+

CHF 35.85

17.21%

25+

CHF 34.05

21.36%

38+

CHF 33.40

22.86%

57+

CHF 32.75

24.36%

86+

CHF 32.05

25.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
Stahl
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
H1
41 mm
L
47 mm
L1
18 mm
L2
22 mm