
CHF 43.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.30 | - |
5+ | CHF 37.70 | 12.93% |
10+ | CHF 35.85 | 17.21% |
25+ | CHF 34.05 | 21.36% |
38+ | CHF 33.40 | 22.86% |
57+ | CHF 32.75 | 24.36% |
86+ | CHF 32.05 | 25.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
H1 | 36 mm |
L | 46 mm |
L1 | 14 mm |
L2 | 22 mm |