
CHF 17.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.85 | - |
5+ | CHF 11.95 | 33.05% |
10+ | CHF 11.50 | 35.57% |
25+ | CHF 11.20 | 37.25% |
38+ | CHF 11.00 | 38.38% |
57+ | CHF 10.80 | 39.50% |
86+ | CHF 10.60 | 40.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
H1 | 30 mm |
L | 41 mm |
L1 | 12 mm |
L2 | 20 mm |