Eriks

Bremsschlauch Ø13mm/40m

  • ERIKS:14884596
Image 1
Druckluft-Bremsschlauch nach DIN 74310.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.24inkl. MwSt

107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.40

-

40+

CHF 8.30

20.19%

80+

CHF 7.65

26.44%

160+

CHF 7.15

31.25%

320+

CHF 6.90

33.65%

640+

CHF 6.65

36.06%

1280+

CHF 6.50

37.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
13 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
25 mm
Max. Betriebsdruck
18 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C