
CHF 41.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 44.32inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.00 | - |
12+ | CHF 37.90 | 7.56% |
24+ | CHF 28.60 | 30.24% |
48+ | CHF 23.70 | 42.20% |
60+ | CHF 19.00 | 53.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Stossschutzprofil |
Typ | Schutz |
Material | PVC, hart |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 35 mm |
Breite | 26 mm |
Rollenlänge | 12 m |