Bootschutzprofil PVC halbhart 32x34mm

  • ERIKS:13901521
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
6.3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Stossschutzprofil
Typ
Schutz
Material
PVC, hart
Farbe
Lichtgrau
Höhe
34 mm
Breite
32 mm
Rollenlänge
12 m