
CHF 40.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 43.24inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.00 | - |
5+ | CHF 36.80 | 8.00% |
25+ | CHF 29.50 | 26.25% |
50+ | CHF 25.30 | 36.75% |
100+ | CHF 21.10 | 47.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Stossschutzprofil |
Typ | Schutz |
Material | PVC, hart |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 32 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 25 m |