Eriks

Bodenausgleichsstopfen HDPE 35x35mm

  • ERIKS:12730883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Höhenverstellbarer Stopfen für Quadrat- und Rechteckrohre. Rechteckig oder quadratisch, schwarz, mit Metallgewindemutter (verzinkt) zur Aufnahme der Stellschraube.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

280 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.00

-

100+

CHF 2.57

14.50%

500+

CHF 2.23

25.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
HDPE
h
7 mm
Rohrabmessungen
35 x 35 mm
Wandstärke
2 mm
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
M10