CHF 1.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.14inkl. MwSt
107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.98 | - |
100+ | CHF 1.67 | 15.66% |
500+ | CHF 1.43 | 28.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | HDPE |
h | 7 mm |
Rohrabmessungen | 30 x 30 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Gewindegröße | M10 |