Eriks

blueline NBR 366674, 3mm

  • ERIKS:14957092
Image 1
blueline NBR Werkstoff, speziell entwickelt für die Lebensmittelindustrie in der Schweiz.
Ausführung in gut sichtbarem blau. Idealer Einsatz als Dämpfer, Abweiser, Schutzklappe oder Unterlage. Dichtmaterial für allgemeine Anwendungen fettigen und öligen Lebensmitteln.

Produkteigenschaften:
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Besonders geeignet für fettige- und ölige Lebensmittel

Konformitäten:
  • FDA 21 CFR 177.2600 A-F
  • EC 1935/2004 (Migrations getestet)
  • Schweizerische LGV 817.02

Compound: 366674
Zur Liste hinzufügen

CHF 715.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 773.46inkl. MwSt

11.757 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 817.50

-

1.4+

CHF 745.50

8.81%

7+

CHF 715.50

12.48%

14+

CHF 504.75

38.26%

21+

CHF 482.25

41.01%

42+

CHF 466.50

42.94%

84+

CHF 452.25

44.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
NBR 60
Typ
366674
Compound
366674
Material
NBR
Dicke
3 mm
Länge
5000 mm
Breite
1500 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Blau
Druckverformungsrest nach ISO
≤30 %
Zugfestigkeit ISO
≥9 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Dehnung beim Bruch ISO
≥400 %