Eriks

BLUE STAR Schweissschlauch 9 x 16mm, 50m

  • ERIKS:14916703
Image 1
Schweissschlauch BLUE STAR, 20bar

Flexibler Schlauch für den Sauerstofftransport, zum Schweißen und Schneiden, für das Lichtbogenschweißen mit Schutzgas und verwandte Verfahren.
(nicht geeignet für LPG, MPS und CNG).


  • -30°C bis +70°C
  • Berstdruck: 3:1
  • Seele: EPDM gerippt, schwarz, extrudiert
  • Deckblatt: EPDM glatt, Wetter- und Ozonresistent
  • Einlage: Textil, spiralförmig
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Standard-Rollenlänge: 50m (andere längen verfügbar auf Anfrage)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 11.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.30

-

50+

CHF 6.45

37.38%

100+

CHF 5.95

42.23%

150+

CHF 5.25

49.03%

200+

CHF 4.73

54.08%

400+

CHF 4.62

55.15%

800+

CHF 4.52

56.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Blue Star
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C