Eriks

BLUE STAR Schweissschlauch 6.3 x 13.3mm, 50m

  • ERIKS:14916701
Image 1
Schweissschlauch BLUE STAR, 20bar

Flexibler Schlauch für den Sauerstofftransport, zum Schweißen und Schneiden, für das Lichtbogenschweißen mit Schutzgas und verwandte Verfahren.
(nicht geeignet für LPG, MPS und CNG).


  • -30°C bis +70°C
  • Berstdruck: 3:1
  • Seele: EPDM gerippt, schwarz, extrudiert
  • Deckblatt: EPDM glatt, Wetter- und Ozonresistent
  • Einlage: Textil, spiralförmig
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Standard-Rollenlänge: 50m (andere längen verfügbar auf Anfrage)
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

1671 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.70

-

50+

CHF 4.31

35.67%

100+

CHF 3.94

41.19%

150+

CHF 3.52

47.46%

200+

CHF 3.21

52.09%

400+

CHF 3.10

53.73%

800+

CHF 3.00

55.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Blue Star
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C