BLUE STAR Schweissschlauch 5 x 12mm, 50m

  • ERIKS:14916700
Image 1
Schweissschlauch BLUE STAR, 20bar

Flexibler Schlauch für den Sauerstofftransport, zum Schweißen und Schneiden, für das Lichtbogenschweißen mit Schutzgas und verwandte Verfahren.
(nicht geeignet für LPG, MPS und CNG).


  • -30°C bis +70°C
  • Berstdruck: 3:1
  • Seele: EPDM gerippt, schwarz, extrudiert
  • Deckblatt: EPDM glatt, Wetter- und Ozonresistent
  • Einlage: Textil, spiralförmig
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Standard-Rollenlänge: 50m (andere längen verfügbar auf Anfrage)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 8.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.80

-

50+

CHF 4.83

38.08%

100+

CHF 4.47

42.69%

150+

CHF 3.94

49.49%

200+

CHF 3.57

54.23%

400+

CHF 3.47

55.51%

800+

CHF 3.36

56.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Blue Star
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C