CHF 0.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.85inkl. MwSt
109 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.79 | - |
50+ | CHF 0.52 | 34.13% |
100+ | CHF 0.47 | 40.46% |
250+ | CHF 0.43 | 45.64% |
500+ | CHF 0.38 | 51.83% |
1000+ | CHF 0.34 | 56.89% |
2500+ | CHF 0.33 | 58.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | LDPE |
d | 25 mm |
D | 29 mm |
S | 1 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyethylen |