Eriks

Blindlochdeckel LDPE 22mm schwarz

  • ERIKS:12730517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blindlochdeckel aus LDPE (Polyethylen), rund, Farbe schwarz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.83inkl. MwSt

186 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.77

-

50+

CHF 0.50

34.25%

100+

CHF 0.46

40.52%

250+

CHF 0.42

45.62%

500+

CHF 0.37

52.03%

1000+

CHF 0.33

56.86%

2500+

CHF 0.32

58.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
LDPE
d
22 mm
D
25.5 mm
S
1 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyethylen