CHF 0.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.82inkl. MwSt
3652 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.76 | - |
50+ | CHF 0.50 | 34.16% |
100+ | CHF 0.46 | 40.45% |
250+ | CHF 0.42 | 45.68% |
500+ | CHF 0.37 | 51.96% |
1000+ | CHF 0.33 | 56.81% |
2500+ | CHF 0.32 | 58.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | LDPE |
d | 20 mm |
D | 24 mm |
S | 1 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyethylen |