Eriks

Blindlochdeckel LDPE 12mm schwarz

  • ERIKS:12730514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Blindlochdeckel aus LDPE (Polyethylen), rund, Farbe schwarz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.04inkl. MwSt

10055 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.96

-

50+

CHF 0.63

34.24%

100+

CHF 0.57

40.48%

250+

CHF 0.52

45.58%

500+

CHF 0.46

51.93%

1000+

CHF 0.41

56.92%

2500+

CHF 0.40

58.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
LDPE
d
12 mm
D
16 mm
S
1.5 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyethylen