Big Wipes Industrial+ Feuchte Wischtücher 80 Tücher

  • ERIKS:14899994
Image 1
Die Kombination aus der gesamten Reinigungskraft einer Rezeptur mit einem hochleistungsfähigen, doppelseitigen Gewebe. Für raue Flächen um die Verschmutzung schneller zu lösen, für glatte Flächen um die Rückstände restlos aufzunehmen.

Produkteigenschaften    
  • Reinigt Farbe ( Öl- und wasserbasierende Farben)    
  • Bauklebestoffe    
  • Feuchte Abdichtmittel (Acryl & Silikon)    
  • Nicht ausgehärteter PU-Schaum    
  • Bitumen und die meisten auf Öl basierenden Verschmutzungen von Händen, Werkzeugen und Oberflächen.    
  • Ideal geeignet für mobile Wartungsteams, Servicetechniker, Handwerker, für das Büro und zu Hause.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.80/ Paketexkl. MwSt

CHF 35.46inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Länge
300 mm
Breite
200 mm
Verpackung
Name (English) Name (German) Name (French) Attribute value (English, DEFAULT) Attribute value (German, DEFAULT) Attribute value (French, DEFAULT) Attribute value (Dutch, DEFAULT) Data type Unit Assignments