Betonförderschlauch Ø90x120mm/40m

  • ERIKS:14882284
Image 1
Für Nass- und Trockenförderung von Beton, Mörtel, Splitt, Zement, usw. Innenwand elektrisch leitfähig R ≤106 Ohm/m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 205.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 190.00

-

10+

CHF 142.50

25.00%

20+

CHF 135.00

28.95%

40+

CHF 128.00

32.63%

80+

CHF 124.50

34.47%

160+

CHF 120.50

36.58%

320+

CHF 117.00

38.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
90 mm
Wandstärke
15 mm
Außendurchmesser
120 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Biegeradius
900 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR/SBR
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C