Betonförderschlauch Ø65x85mm/40m

  • ERIKS:14882283
Image 1
Für Nass- und Trockenförderung von Beton, Mörtel, Splitt, Zement, usw. Innenwand elektrisch leitfähig R ≤106 Ohm/m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 85.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.90

-

10+

CHF 59.30

24.84%

20+

CHF 56.20

28.77%

40+

CHF 53.30

32.45%

80+

CHF 51.80

34.35%

160+

CHF 50.20

36.38%

320+

CHF 48.60

38.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
65 mm
Wandstärke
10 mm
Außendurchmesser
85 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Biegeradius
650 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR/SBR
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C