CHF 69.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 75.02inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
4.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.40 | - |
10+ | CHF 52.00 | 25.07% |
20+ | CHF 49.50 | 28.67% |
40+ | CHF 46.80 | 32.56% |
80+ | CHF 45.40 | 34.58% |
160+ | CHF 44.10 | 36.46% |
320+ | CHF 42.80 | 38.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Innendurchmesser | 60 mm |
Wandstärke | 10 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Biegeradius | 600 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NR/SBR |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |