Betonförderschlauch Ø50x70mm/40m

  • ERIKS:14882281
Image 1
Für Nass- und Trockenförderung von Beton, Mörtel, Splitt, Zement, usw. Innenwand elektrisch leitfähig R ≤106 Ohm/m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 56.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

223 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.30

-

10+

CHF 39.10

25.24%

20+

CHF 37.20

28.87%

40+

CHF 35.40

32.31%

80+

CHF 34.30

34.42%

160+

CHF 33.20

36.52%

320+

CHF 32.20

38.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
10 mm
Außendurchmesser
70 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Biegeradius
500 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR/SBR
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C