Betonförderschlauch Ø110x140mm/40m

  • ERIKS:14882286
Image 1
Für Nass- und Trockenförderung von Beton, Mörtel, Splitt, Zement, usw. Innenwand elektrisch leitfähig R ≤106 Ohm/m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 262.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 243.00

-

10+

CHF 182.00

25.10%

20+

CHF 173.50

28.60%

40+

CHF 164.50

32.30%

80+

CHF 159.50

34.36%

160+

CHF 154.50

36.42%

320+

CHF 150.00

38.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
110 mm
Wandstärke
15 mm
Außendurchmesser
140 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Biegeradius
1.1 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR/SBR
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C