Betonförderschlauch Ø100x130mm/40m

  • ERIKS:14882285
Image 1
Für Nass- und Trockenförderung von Beton, Mörtel, Splitt, Zement, usw. Innenwand elektrisch leitfähig R ≤106 Ohm/m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 240.52inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

59.55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 222.50

-

10+

CHF 167.00

24.94%

20+

CHF 159.00

28.54%

40+

CHF 151.00

32.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
15 mm
Außendurchmesser
130 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Biegeradius
1 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR/SBR
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C