Betonförderschlauch BETONJET Ø50x68mm/40m

  • ERIKS:14884682
Image 1
Zum Fördern und Spritzen von Mörtel, Nassbeton und für Betoninjektionen. Seele elektrisch leitfähig R ≤106 Ohm/m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 70.81inkl. MwSt

188 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.50

-

40+

CHF 49.20

24.89%

80+

CHF 41.80

36.18%

120+

CHF 36.90

43.66%

240+

CHF 35.80

45.34%

480+

CHF 34.70

47.02%

960+

CHF 33.60

48.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
BETONJET
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
9 mm
Außendurchmesser
68 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Min. Biegeradius
500 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR/SBR
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C