CHF 42.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 45.83inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.40 | - |
40+ | CHF 31.90 | 24.76% |
80+ | CHF 26.90 | 36.56% |
120+ | CHF 23.80 | 43.87% |
240+ | CHF 23.20 | 45.28% |
480+ | CHF 22.40 | 47.17% |
960+ | CHF 21.60 | 49.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | BETONJET |
Innendurchmesser | 35 mm |
Wandstärke | 7 mm |
Außendurchmesser | 49 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Min. Biegeradius | 350 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | NR/SBR |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |