Betonförderschlauch BETONJET Ø25x39mm/40m

  • ERIKS:14882291
Image 1
Zum Fördern und Spritzen von Mörtel, Nassbeton und für Betoninjektionen. Seele elektrisch leitfähig R ≤106 Ohm/m.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 30.38inkl. MwSt

355 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.10

-

40+

CHF 21.10

24.91%

80+

CHF 18.00

35.94%

120+

CHF 15.80

43.77%

240+

CHF 15.40

45.20%

480+

CHF 15.00

46.62%

960+

CHF 14.50

48.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
BETONJET
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
39 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NR/SBR
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C