Befestigungsschelle für 4 Rohre 8mm Bohrung 4.8mm

  • ERIKS:14885207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
DIN 72573-4X8-ST
b
10 mm
d
4.8 mm
l2
47 mm
s
1 mm
l1
59 mm
D
8 mm