Befestigungsschelle für 2 Rohre 8mm Bohrung 4.8mm

  • ERIKS:14885206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
DIN 72573-2X8-ST
b
10 mm
d
4.8 mm
D
8 mm
l1
43 mm
l2
31 mm
s
1 mm