Befestigungsschelle für 2 Rohre 6mm Bohrung 4.8mm

  • ERIKS:14885201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ Rohrschelle
DIN 72573-2X6-ST
b
10 mm
d
4.8 mm
s
1 mm
l1
39 mm
l2
27 mm
D
6 mm